Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-91-02 CONNETTORE/GIUNTACAVO 2POLI 16A 450V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Nennstrom - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Nennspannung - 450 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443674400

Artikelnummer

ALP44-91-02

Herstellernummer

44-91-02

Hersteller

ALP

Schutzart (IP):

IP68

Nennstrom:

16 A

Polzahl:

2

Nennspannung:

450 V

** Caratteristiche Generali ** Genere: Morsetto Nr. Poli: 2 ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 16A Tensione max: 450V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PP Tipo contatto: a vite Terminazione: ad avvitare Montaggio connettore:volante Sezione conduttori: 0.5-2.5mm² Diametro cavo min: 5mm Diametro cavo max: 7.5mm Grado di protezione: IP68 ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: -20/60°C Gommini per cavo inclusi: M20 5-9mm M20 9-12mm