pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-91-02 CONNETTORE/GIUNTACAVO 2POLI 16A 450V

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Tensione nominale - 450 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443674400

Codice prodotto

ALP44-91-02

Cod. produttore

44-91-02

Produttore

ALP

Grado di protezione (IP):

IP68

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

450 V

** Caratteristiche Generali ** Genere: Morsetto Nr. Poli: 2 ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 16A Tensione max: 450V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PP Tipo contatto: a vite Terminazione: ad avvitare Montaggio connettore:volante Sezione conduttori: 0.5-2.5mm² Diametro cavo min: 5mm Diametro cavo max: 7.5mm Grado di protezione: IP68 ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: -20/60°C Gommini per cavo inclusi: M20 5-9mm M20 9-12mm