ALPHA ELETTRONICA SR - ALP320-014 INT NOR BILANCERE 1P ON/-/OFF FASTON 6.3 - 320-014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ausschalter
Bedienungsart - Wippe
Anschlussart - sonstige
Polzahl - 1-polig
Befestigungsart - rasten
Packung
10 ST
EAN
8017443603189
Artikelnummer
ALP320-014
Herstellernummer
320-014
Hersteller
ALP
Ausführung:
Ausschalter
Bedienungsart:
Wippe
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
1-polig
Befestigungsart:
rasten
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
15 A
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe des Bedienelements:
rot
Gehäusefarbe:
rot


