ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-024B CAVO DA SP. SUCKO A PR.3COMPUT.1.5M PB - 23-024B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 3
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Länge - 1.5 m
Nennstrom - 2.5 A
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
233 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443661769
Artikelnummer
ALP23-024B
Herstellernummer
23-024B
Hersteller
ALP
Ader-Zahl:
3
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Länge:
1.5 m
Nennstrom:
2.5 A
Mantel-Farbe:
schwarz
** Caratteristiche ** Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 1.5m Formazione cavo: 3 x 0.75mm² Tipo Cavo: Tondo Portata: 2.5A Tensione massima: 250V Nome tecnico: H05W-F ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina Schuko Dritto ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina IEC320 C5 Dritto