ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-510-2 Pinza coccodrillo - Nera

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Arbeitsspannung - 50 V
Strombelastbarkeit - 5 A
Packung
100 ST
EAN
8017443606937
Artikelnummer
ALP20-510-2
Herstellernummer
20-510-2
Hersteller
ALP
Max. Arbeitsspannung:
50 V
Strombelastbarkeit:
5 A
** Caratteristiche Generali ** Tipo Connettore: Coccodrillo Colore: Nero ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 5A Tensione max: 50V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PVC Materiale Contatto: Acciaio nichelato Diametro cavo max: 3mm






