ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-510-2 Pinza coccodrillo - Nera

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. tensione di lavoro - 50 V
Portata di corrente - 5 A
Confezione
100 PZ
EAN
8017443606937
Codice prodotto
ALP20-510-2
Cod. produttore
20-510-2
Produttore
ALP
Max. tensione di lavoro:
50 V
Portata di corrente:
5 A
** Caratteristiche Generali ** Tipo Connettore: Coccodrillo Colore: Nero ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 5A Tensione max: 50V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PVC Materiale Contatto: Acciaio nichelato Diametro cavo max: 3mm