ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-320-2 Boccola banana - Nera

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Max. Arbeitsspannung - 60 V 
- Strombelastbarkeit - 24 A 
Packung
- 10 ST 
EAN
8017443612167
Artikelnummer
ALP20-320-2
Herstellernummer
20-320-2
Hersteller
ALP
Max. Arbeitsspannung:
60 V
Strombelastbarkeit:
24 A
** Caratteristiche Generali ** Tipo Connettore: Boccola Colore: Nero Orientamento: Dritto ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 24A Tensione max: 60V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: ABS Materiale Contatto: Ottone nichelato Montaggio connettore: pannello Diametro Pin: 4mm






