ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-320-2 Boccola banana - Nera


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Max. tensione di lavoro - 60 V 
- Portata di corrente - 24 A 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8017443612167
Codice prodotto
ALP20-320-2
Cod. produttore
20-320-2
Produttore
ALP
Max. tensione di lavoro:
60 V
Portata di corrente:
24 A
** Caratteristiche Generali ** Tipo Connettore: Boccola Colore: Nero Orientamento: Dritto ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 24A Tensione max: 60V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: ABS Materiale Contatto: Ottone nichelato Montaggio connettore: pannello Diametro Pin: 4mm