Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-122-4 Spina banana ø4mm di sicurezza - con presa passante - Verde

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stiftdurchmesser - 4 mm

  • Farbe - grün

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443606753

Artikelnummer

ALP20-122-4

Herstellernummer

20-122-4

Hersteller

ALP

Stiftdurchmesser:

4 mm

Farbe:

grün

** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: Banana Colore: Verde Orientamento: Dritto ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 32A Tensione max: 50V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PA Materiale Contatto: Ottonenichelato Tipo contatto: a saldare Montaggio connettore: volante Diametro cavo max: 4mm Diametro Pin: 4mm