Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-122-1 Spina banana ø4mm di sicurezza - con presa passante - Rossa

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stiftdurchmesser - 4 mm

  • Farbe - rot

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443606722

Artikelnummer

ALP20-122-1

Herstellernummer

20-122-1

Hersteller

ALP

Stiftdurchmesser:

4 mm

Farbe:

rot

Caratteristiche Generali Genere: Spina Tipo Connettore: Banana Colore: Rosso Orientamento: Dritto Caratteristiche Elettriche Corrente max: 32A Tensione max: 50V Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: PA Materiale Contatto: Ottone n