ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-114-1 Spina banana ø4mm - con presa passante - Rossa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - Schraube
Stiftdurchmesser - 4 mm
Farbe - rot
Packung
10 ST
EAN
8017443606623
Artikelnummer
ALP20-114-1
Herstellernummer
20-114-1
Hersteller
ALP
Anschlussart:
Schraube
Stiftdurchmesser:
4 mm
Farbe:
rot
** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: Banana Colore: Rosso Orientamento: Dritto ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 32A Tensione max: 50V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PE Materiale Contatto: Ottonenichelato Tipo contatto: a vite Montaggio connettore: volante Diametro cavo max: 5mm Diametro Pin: 4mm