AKSE SRL - AKSPFNE9-1H509-110 EXA NET 96 H WEB LOG 8 85-265V ENERGY AN - PFNE9-1H509-110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Energy Analyzer & Web Data Manager. Classe di precisione 0,5S e singole armoniche fino al 51° ordine. Network bridge tra la porta RJ45 e la porta RS485 per comunicazione modbus con altri strumenti Electrex in sottorete e relativa memorizzazione. Compresii seguenti upgrade: n. 1 PFSU940-01 Log 8 e PFSU940-05 Web. Orologio perenne batterizzato e memoria non volatile. Aggiornamento firmware da remoto. Display grafico LCD. 1 led calibrazione. ExpBus per dispositivi esterni (ingressi e uscite, sensori ambientali). Connettività NFC. Dimensione 96×96. Alimentazione 85÷265Vac. I dispositivi delle famiglie Exa RJ45, Exa Net, Exa F RJ45 e Exa F Net possono essere richiesti anche in altre configurazioni hardware. Per costruire il codice con le diverse versioni fare riferimento alla Tabella creazione codici nella Scheda prodotto. I trasformatori amperometrici delle famiglie Exa RJ45, Exa Net, Exa F RJ45 e Exa F Net sono consultabili nella sezione accessori.