Startseite

AKSE SRL - AKSPFA6411-62-B FEMTO D4 RS485 230-240V 2AO4-20MA ENERGY - PFA6411-62-B

KopierenKopieren
AKSE SRL - AKSPFA6411-62-B FEMTO D4 RS485 230-240V 2AO4-20MA ENERGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004667603

Artikelnummer

AKSPFA6411-62-B

Herstellernummer

PFA6411-62-B

Hersteller

AKS

ontatore / Analizzatore di energia mono-trifase (fino a 3 linee monofasi) con display blu LCD grafico retroilluminato. Misura del THD su tensione e corrente, della corrente di neutro, tensione massima e minima, corrente e potenza massima e dell’energia attiva di ogni fase. Senso ciclico delle fasi. Quattro tempi di funzionamento. Un led di calibrazione. Interfaccia RS485 e 2 uscite analogiche 4-20mA attive (per carico fino a 250 Ohm, oltre occorre alimentazione esterna 12Vdc). Firmware aggiornabile da remoto. Dimensione guida DIN 4 moduli. Alimentazione 230-240Vac. Conforme alla norma EN 50470-1 + EN 50470-3.