Startseite

AKSE SRL - AKSPFNE9-1H709-0M0 EXA RJ45 96 H 85÷265V ENERGY ANALYZER & - PFNE9-1H709-0M0

KopierenKopieren
AKSE SRL - AKSPFNE9-1H709-0M0 EXA RJ45 96 H 85÷265V ENERGY ANALYZER &

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002407454

Artikelnummer

AKSPFNE9-1H709-0M0

Herstellernummer

PFNE9-1H709-0M0

Hersteller

AKS

Energy Analyzer & Data Manager. Classe di precisione 0,5S e singole armoniche fino al 51° ordine. Registrazione curve di carico e di consumo/produzione. Orologio perenne batterizzato e memoria non volatile. Porta RJ45 e RS485 slave. Display grafico LCD. 1 led calibrazione. ExpBus per dispositivi esterni (ingressi e uscite, sensori ambientali). Predisposto per NFC. Aggiornamento firmware da remoto. Alimentazione 85÷265Vac. Dimensione 96×96. Conforme alla norma EN 50470-1 + EN 50470-3..