AEG HAUSGERATE - AGZ949640869 Gas Kochstelle Glaskeramik 60cm 4Brenner - 949640869

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Energieart:Gas, Ausführung:Einbau, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Induktionskochzonen:0, Anzahl der Gasbrenner:4, Mit Wok-Brenner, Art der Kochstellen:Gasflamme, Spannung:220...240 V, Thermoelementschutz, Lage der Steuerung:oben vorne, Breite:590 mm, Höhe:40 mm, Tiefe:520 mm, Einbaubreite:560...560 mm, Einbautiefe:480...480 mm


