AEG HAUSGERATE - AGZ949630912 Gas Kochstelle Glaskeramik 74cm 5Brenner - 949630912

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Energieart:Gas, Ausführung:Einbau, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:rahmenlos, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):5, Anzahl der Induktionskochzonen:0, Anzahl der Gasbrenner:5, Mit Wok-Brenner, Art der Kochstellen:Gasflamme, Spannung:220...240 V, Lage der Steuerung:oben vorne, Breite:740 mm, Höhe:43 mm, Tiefe:510 mm, Einbaubreite:560...560 mm, Einbautiefe:480...480 mm


