AEG HAUSGERATE - AGZ949597293 Glaskeramik Kochstelle,60cm,Induktion,ed - 949597293

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Induktionskochen: Schnelle Reaktion und hohe Leistung, vom leichten Köcheln bis hin zur größten Hitze. Induktionskochen ermöglicht Ihnen eine sofortige, sehr präzise Einstellung der Temperatur vom leichten Köcheln bis hin zur größten Hitze. Dabei wird immer nur der Topfboden erhitzt und nicht die Oberfläche des Kochfeldes. Hob²Hood-Funktion: das Kochfeld steuert die Dunstabzugshaube automatisch Das einzigartige Hob²Hood-Anschlusssystem dieses Kochfelds kommuniziert mit Hob²Hood-Dunstabzugshauben, indem es je nach Bedarf automatisch die Beleuchtung einschaltet und das Gebläse je nach Kochvorgang regelt. Zusätzliche Touch-Bedienelemente sorgen für mehr Komfort Dieses Induktions-Kochfeld verfügt über Touch-Bedienelemente auf dem Kochfeld und sorgt für mehr Komfort. So lassen sich bequem zusätzliche Funktionen wie Timer, Power oder Stop&Go einstellen. Das bedeutet Präzision bei jedem Schritt des Rezepts für einen großartigen Geschmack. Einfach zu reinigende Oberfläche Die Kochfeldoberfläche ist vollkommen eben und kratzfest. Und da die Oberfläche um das Kochgeschirr bei Induktion kühl bleibt, erhitzen sich Spritzer nicht und brennen nicht in die Oberfläche ein. Sie können sie einfach wegwischen. Präzise Garzeitenkontrolle durch einstellbaren Timer Energieart:Strom, Ausführung:Einbau, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:Edelstahl, Grundfarbe des Rahmens:Edelstahl, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Blitzkochstellen:4, Art der Kochstellen:Induktion, Lage der Steuerung:vorne, Mit Bräterzone, Restwärmeanzeige:getrennt, Breite:576 mm, Tiefe:516 mm


