AEG HAUSGERATE - AGZ949492570 Glaskeramik Kochstelle 29cm 2Kreis rahme - 949492570

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Energieart:Strom, Ausführung:Einbau, Modulare Bauweise, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:rahmenlos, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):2, Anzahl der Induktionskochzonen:2, Art der Kochstellen:Induktion, Elektroanschlusswert:2900 W, Spannung:220...240 V, Lage der Steuerung:vorne, Mit Zweikreiszone, Restwärmeanzeige:getrennt, Breite:290 mm, Tiefe:520 mm, Einbaubreite:270...270 mm, Einbauhöhe:38 mm, Einbautiefe:490...490 mm


