Startseite

AEG HAUSGERATE - AGZ949492154 Glaskeramik Kochstelle, 60cm, edelstahl - 949492154

KopierenKopieren
AEG HAUSGERATE - AGZ949492154 Glaskeramik Kochstelle, 60cm, edelstahl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Glaskeramikkochstelle mit Zweikreis- und Bräterzone, 60cm, OptiFit Frame - Edelstahlrahmen, 14 Stufen, Single-Control Kochzonen-Ansteuerung, Pause-Funktion, Einstellbarer Timer und Kurzzeitwecker (bis zu 99 Minuten), Verriegelungsfunktion, Leistungsabhängige Abschaltautomatik, Stop+Go Funktion für Unterbrechungen des Garvorgangs, Kindersicherung Energieart:Strom, Ausführung:Einbau, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:Edelstahl, Grundfarbe des Rahmens:Edelstahl, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Blitzkochstellen:4, Anzahl der Automatikkochstellen:0, Art der Kochstellen:elektrisch, Lage der Steuerung:vorne, Mit Bräterzone, Mit Zweikreiszone, Restwärmeanzeige:getrennt, Breite:576 mm, Tiefe:516 mm