AEG HAUSGERATE - AGZ933015178 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 142L Sc - 933015178

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Einbaukühlschrank, integrierbar, Schlepptür, EEK: F, Optispace, Energieverbrauch 117 kWh/Jahr,Gesamtvolumen 142 l, 3 höhenverstellbare Glasablagen, Obst- und Gemüseschale, Eierablage, Türanschlag rechts/wechselbar, Abmessungen (HxBxT): 87,3x54,8x55cm, Farbe: Weiß Ausführung:1-türig, Bauform:Einbaugerät, Bauart:vollintegrierbar, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:230...240 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:80 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Anzahl der Verdichter:1, Nutzinhalt des Kühlfachs:142 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:0 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):F, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:117 kWh, Geräuschemission:38 dB(A) re 1 pW, Breite:548 mm, Höhe:873 mm, Tiefe:549 mm, Nischenbreite:560...560 mm, Nischenhöhe:880...880 mm, Nischentiefe:550 mm, Klimaklasse:SN-T, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Möbeltürbefestigung:Schleppverbindung, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


