AEG HAUSGERATE - AGZ925992224 KA1/4hl-Gefrierkombi 55cm 165/41L E edst

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002729105
Artikelnummer
AGZ925992224
Herstellernummer
925992224
Hersteller
AGZ
LowFrost: Erheblich weniger Eisbildung. Extrem schnelles und einfaches Abtauen. Dank LowFrost Technologie wird die Reifbildung auf ein Minimum reduziert. Das Abtauen funktioniert dadurch schneller und muss seltener durchgeführt werden. So sparen Sie Zeitund Energie. LowFrost: Erheblich weniger Eisbildung. Extrem schnelles und einfaches Abtauen. Dank LowFrost Technologie wird die Reifbildung auf ein Minimum reduziert. Das Abtauen funktioniert dadurch schneller und muss seltener durchgeführt werden. So sparen Sie Zeit und Energie. 5 Jahre Garantie auf den Kompressor. Für mehr Sicherheit: 5 Jahre Garantie auf den Kompressor. Dies umfasst die Kosten für Reparaturen, Transport, Gasentnahme und -nachfüllung, allgemeine Wartung und Service (bei Registrierung).Steuern Sie die Funktionen und Temperatur mit Electronic Control Mit Electronic Control können Sie präzise Änderungen der Temperatur und anderer Aufbewahrungsfunktionen vornehmen. Diese effiziente Kühl-Gefrierkombination gibt Ihnen auch eine sofortige Rückmeldung über Ihre Einstellungen auf dem digitalen Bedienfeld. Schublade in voller Breite für langes und ungewöhnlich geformtes Gemüse Eine geräumige Gemüseschublade in voller Breite, in der Sie alles aufbewahren können, was Sie kaufen. Sogar das ungewöhnlich geformte, längere Gemüse passt jetzt problemlos hinein. Von Gurken bis hin zu Sellerie finden alle leicht einen Platz in diesem Obst- und Gemüseschublade. Energiesparende Ausleuchtung des gesamten Kühl- und Gefrierraums dank LED-Innenbeleuchtung. Die LED-Innenbeleuchtung erzeugt ein dezentes Licht, das den gesamten Kühl- und Gefrierraum gleichmäßig ausleuchtet. Im Vergleich zu herkömmlichen Glühbirnen sind LED-Lampen sehr energieeffizient und langlebig. Lage des Gefrierteils:oben, Ausführung:2-türig, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:Edelstahl, Grundfarbe der Tür:Edelstahl, Dekorfähig:nicht möglich, Frequenz:50 Hz, Spannung:220...240 V, Anschlusswert:110 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Anzahl der Verdichter:1, Nettofassungsvermögen gesamt:206 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:177 kWh, Nutzinhalt des Kühlfachs:164 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:41 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:39 dB(A) re 1 pW, Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:1, Breite:595 mm, Höhe:1434 mm, Tiefe:547 mm, Gefrierleistung:2 kg/24h, Lagerung bei Stromausfall:19 h, Klimaklasse:SN-ST, Frostfree System:Kühlautomat, Warnsignal bei Fehlfunktion:ohne Signal, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Anzahl der Auszüge/Körbe:0, Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:0, Thermometer - Kühlteil:ohne, Thermometer - Gefrierteil:ohne, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


