AEG HAUSGERATE - AGZ923421207 TischkA1/4hlschrank 56cm **** 120L D wei - 923421207

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Ausführung:1-türig, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:230...230 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:100 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Bruttofassungsvermögen gesamt:123l, Nutzinhalt des Kühlfachs:107 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:13 l, Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:0 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):D, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:110 kWh, Sternkennzeichnung:4, Lagerung bei Stromausfall:10 h, Gefrierleistung:2,7 kg/24h, Abtauart:automatisch, Geräuschemission:38 dB(A) re 1 pW, Breite:560 mm, Höhe:845 mm, Tiefe:575 mm, Klimaklasse:SN-T, Thermometer - Kühlteil:ohne, Warnsignal bei Fehlfunktion:ohne Signal, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


