AEG HAUSGERATE - AGZ916095266 WAschetrockner, Abluft, 7kg, 11Prog., C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002728634
Artikelnummer
AGZ916095266
Herstellernummer
916095266
Hersteller
AGZ
Blende mit Klartext, elektronisch gesteuerte Programme, zusätzliche Zeitprogramme, Baumwollprogramme: Schranktrocken, Extratrocken, Bügeltrocken, Starktrocken, Programme für Mischgewebe: Schranktrocken, Extra Trocken, Bügeltrocken, zusätzliche Zeitprogramme: 30 Min., SENSITIV-Programm, Schonen: Trocknen mit reduzierter Temperatur, verlängerter Knitterschutz, Reversierautomatik, Startzeitvorwahl, Programmablaufanzeige für Knitterschutz, Ende, Abkühlphase, Trocknen, akustisches Signal am Programmende, Flusensieb Trocknungsart:Abluft, Bauform:Standgerät, Bauart:unterbaufähig, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:rechts, wechselbar, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Beheizungsart:elektrisches Element, Anschlusswert:2600 W, Absicherung des Gerätes:16 A, Höhe mit Arbeitsplatte:850 mm, Breite:600 mm, Tiefe:630 mm, Energieeffizienzklasse:C, Energieverbrauch pro Trockenprogramm "Baumwolle":4,25 kWh, Fassungsvermögen "Baumwolle":7 kg, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:115 min, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:70 min, Geräuschemission:64 dB(A) re 1 pW, Steuerung:elektronisch, Startzeitvorwahl:eine vorgegebene Zeitvorwahl, Trommelvolumen:108 l, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D


