AEG HAUSGERATE - AGZ914921760 Waschmaschine 1600U/min 8kg Disp AqCo Pr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002873204
Artikelnummer
AGZ914921760
Herstellernummer
914921760
Hersteller
AGZ
Waschmaschine, 8kg, 1600U/min, EEK: A, ProSense®- Mengenautomatik, ProSteam® - Auffrischfunktion mit Dampf, ProTex Öko-Schontrommel, ÖKOInverter Motor, ProSteam Knitterschutz, LED-Display, Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Handwäsche, 20min 3kg, Auffrischen mit Dampf, Outdoor/Imprägnieren, Hygiene, MixLoad 69min. Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz, Extra Spülen, Kindersicherung elektronisch, Woolmark Blue zertifiziert, Nachlegefunktion, 2-stufiges Zeitsparen, Woolmark Blue zertifiziert, Integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung, Abmessungen (HxBxT): 85x60x60cm, Farbe: Weiß Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:links, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Spannung:230...230 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:2000 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:850 mm, Breite:600 mm, Tiefe:575 mm, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):A, Schleuderwirkungsklasse:B, Max. Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":1600 1/min, Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern:44,4 %, Füllmenge beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":8 kg, Wasserverbrauch pro Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":42 l, Geräuschemission (Schleudern) beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":76 dB(A) re 1 pW, Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung, Wassersicherheitssystem, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


