AEG HAUSGERATE - AGZ911524123 GeschirrspA1/4ler int. 60cm 8Prog. AqCo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002727866
Artikelnummer
AGZ911524123
Herstellernummer
911524123
Hersteller
AGZ
Bauform:Einbaugerät, Bauart:integrierbar, Art der Arbeitsplatte:ohne Arbeitsplatte, Dekorfähig:nicht möglich, Grundfarbe der Blende:Edelstahl, Anschlusswert:1950 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Spannung:220...240 V, Breite:596 mm, Höhe ohne Arbeitsplatte:818 mm, Tiefe:575 mm, Nischenbreite:600...600 mm, Nischenhöhe:820...880 mm, Nischentiefe:550 mm, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):D, Wasserverbrauch pro Standardprogramm:9,9 l, Geräuschemission:44 dB(A) re 1 pW, Anzahl der Programme:8, Fassungsvermögen Maßgedecke:13, Wassersicherheitssystem, Startzeitvorwahl:stufenlos, Restzeitanzeige, Warmwasseranschluss, Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:Edelstahl/Edelstahl, Länge des Zulaufschlauchs:150 cm, Länge des Ablaufschlauchs:150 cm, Mit Besteckkorb, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


