AEG HAUSGERATE - AGZ911514185 GeschirrspA1/4ler 60cm 8Prog. AqCo D wei

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003024186
Artikelnummer
AGZ911514185
Herstellernummer
911514185
Hersteller
AGZ
Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Art der Arbeitsplatte:nicht abnehmbare Arbeitsplatte, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Anschlusswert:1950 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Spannung:220...240 V, Breite:598 mm, Höhe mit Arbeitsplatte:850 mm, Tiefe:622 mm, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):D, Anzahl der Programme:44, Fassungsvermögen Maßgedecke:13, Wassersicherheitssystem, Startzeitvorwahl:stufenlos, Restzeitanzeige, Warmwasseranschluss, Mit Besteckkorb, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


