AEG HAUSGERATE - AGZ911064021 GeschirrspA1/4ler int. 45cm 9Prog. ProCl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002731023
Artikelnummer
AGZ911064021
Herstellernummer
911064021
Hersteller
AGZ
Bauform:Einbaugerät, Bauart:integrierbar, Art der Arbeitsplatte:ohne Arbeitsplatte, Dekorfähig:nicht möglich, Grundfarbe der Blende:Edelstahl, Gehäusegrundfarbe:weiß, Anschlusswert:1950 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Spannung:220...240 V, Breite:446 mm, Höhe ohne Arbeitsplatte:818 mm, Tiefe:570 mm, Nischenbreite:450...450 mm, Nischenhöhe:820...900 mm, Nischentiefe:550 mm, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E, Trocknungsklasse:A, Wasserverbrauch pro Standardprogramm:9,9 l, Energieverbrauch pro Programm bei Verwendung des Standardprogramms:0,68 kWh, Geschätzter Energieverbrauch/Jahr (280 Standardprogramme):197 kWh, Geschätzter Wasserverbrauch/Jahr (280 Standardprogramme):2772 l, Geräuschemission:44 dB(A) re 1 pW, Anzahl der Programme:9, Fassungsvermögen Maßgedecke:9, Wassersicherheitssystem, Startzeitvorwahl:stufenlos, Restzeitanzeige, Warmwasseranschluss, Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:Edelstahl/Edelstahl, Länge des Zulaufschlauchs:150 cm, Länge des Ablaufschlauchs:150 cm, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


