Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

AEG HAUSGERATE - AGZ911054084 GeschirrspA1/4ler 45cm 9Prog. AqCo D eds

KopierenKopieren
AEG HAUSGERATE - AGZ911054084 GeschirrspA1/4ler 45cm 9Prog. AqCo D eds

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002873150

Artikelnummer

AGZ911054084

Herstellernummer

911054084

Hersteller

AGZ

Bauform:Standgerät, Bauart:unterbaufähig, Art der Arbeitsplatte:nicht abnehmbare Arbeitsplatte, Dekorfähig:nicht möglich, Grundfarbe der Blende:Edelstahl, Gehäusegrundfarbe:Edelstahl, Anschlusswert:1950 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Spannung:220...240V, Breite:446 mm, Höhe mit Arbeitsplatte:850 mm, Tiefe:615 mm, Nischenbreite:446...450 mm, Nischenhöhe:820...850 mm, Nischentiefe:615 mm, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):D, Wasserverbrauch pro Standardprogramm:9,9 l, Geräuschemission:45 dB(A) re 1 pW, Anzahl der Programme:9, Fassungsvermögen Maßgedecke:10, Wassersicherheitssystem, Startzeitvorwahl:stufenlos, Restzeitanzeige, Warmwasseranschluss, Länge des Zulaufschlauchs:150 cm, Länge des Ablaufschlauchs:150 cm, Mit Besteckschublade, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G