AEG HAUSGERATE - AGZ801418393 Set: Kochstelle ind. TotalFlex IKE64683F - 801418393

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Energieart:Strom, Ausführung:Einbau, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):5, Anzahl der Induktionskochzonen:5, Art der Kochstellen:Induktion, Elektroanschlusswert:7200 W, Spannung:220...240 V, Lage der Steuerung:vorne, Restwärmeanzeige:getrennt,Breite:590 mm, Höhe:44 mm, Tiefe:520 mm, Einbaubreite:560...560 mm, Einbautiefe:490...490 mm


