Startseite

ACOME S.A - AS2R8595A-T500 4CP AWG 23 F/FTP CAT 6A LSZH CCA S1 D1 A - R8595A-T500

KopierenKopieren
ACOME S.A - AS2R8595A-T500 4CP AWG 23 F/FTP CAT 6A LSZH CCA S1 D1 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Mantel-Farbe - grün

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 500 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.428 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449074491049

Artikelnummer

AS2R8595A-T500

Herstellernummer

R8595A-T500

Hersteller

AS2

Ader-Zahl:

8

Mantelmaterial:

sonstige

Kategorie:

6A (IEC)

Mantel-Farbe:

grün

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie

Anzahl der Verseilelemente:

4

Schirm über Verseilelement:

Folie

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1a

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

7.3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

60 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

30 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...60 °C

NVP-Wert:

78 %