Startseite

ABB SPA - ABBZ1130CV N2150 CV - PRESA TV TERMINALE FEMMINA - Z1130CV

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

8427238093246

Artikelnummer

ABBZ1130CV

Herstellernummer

Z1130CV

Hersteller

ABB

Verwendung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

Dekor

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Zugentlastung:

nein

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

31 mm

Color: Champagne. Single TV outlet - Dead-end F type For 75Ω impedance coaxial cable Frequency range: 0 - 2.000 Mhz Working voltage: 250 VRMS max. Dielectric withstanding voltage: 500 VRMS min. Contact resistance: - 5 mΩ max. (center contact) - 2 mΩ max. (outer contact) Insulator resistance: 1.000 MΩ min. Size: 1 module.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie