Startseite

ABB SPA - ABBXT2N160LSI4 XT2N 160 Ekip LSI In=160A 4p F F In=100%

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBXT2N160LSI4 XT2N 160 Ekip LSI In=160A 4p F F In=100%

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 64...160 A

  • Bemessungsspannung - 220...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644010126

Artikelnummer

ABBXT2N160LSI4

Herstellernummer

XT2N160LSI4

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

36 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

64...160 A

Bemessungsspannung:

220...690 V

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

160...1600 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

160...1600 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Tipo di interruttore da associare: Power distributionDurata elettrica: 120 cycles per hour 8000 cycleDurata meccanica: Nr. Operations 240 cycles per hour Nr. Operations 25000 cycleNumero di poli: 4Durata di apertura: CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 msTipo principale prodotto: SACE Tmax XTNome prodotto: Moulded Case Circuit BreakerTipo prodotto: CBCorrente nominale (In): 160 AFrequenza nominale (f): 50 / 60 HzTensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp): 8 kVTensione nominale di isolamento (Ui): 1000 VTensione nominale di funzionamento: 690 V ACPotere di cortocircuito di servizio nominale (Ics): 65 kA 65 kA 36 kA 36 kA 36 kA 30 kA 10 kAPotere di cortocircuito estremo nominale (Icu): 65 kA 65 kA 36 kA 36 kA 36 kA 30 kA 10 kACorrente nominale ininterrotta(Iu): 160 ATensione nominale (Ur): 690 VTipo di sgancio: ELNorme di riferimento: IECSottotipo: XT2Tipo di connessione morsetto: Fixed Circuit-Breakers FrontVersione: F