Startseite

ABB SPA - ABBUAFC40300080 UAFC40-30-00-80 220-230V 50HZ/230-240V 6 - UAFC40300080

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 690...690 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 690...690 V

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 60 Hz - 40 kvar

  • Breite - 55 mm

  • Höhe - 111 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3471525001174

Artikelnummer

ABBUAFC40300080

Herstellernummer

UAFC40300080

Hersteller

ABB

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 60 Hz:

40 kvar

Breite:

55 mm

Höhe:

111 mm

Tiefe:

119.5 mm

The UAFC40-30-00-80 is a 3 pole - 690 V IEC or 600 V UL capacitor switching contactor with 0 auxilieary contacts, controlling capacitors up to 40 KVR /400V AC-6b. The contactor can be used for installations in which the peak current up to 100 times nominal rms current resistors and must be used without additional inductances. The contactor are AC - 220 ... 230 VLT 50Hz and 230 ... 240 VLT 60Hz controlled and can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.