Startseite

ABB SPA - ABBUAFC303010RA80 UAFC30-30-10RA-80 220-230V50HZ/230-240V6 - UAFC303010RA80

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBUAFC303010RA80 UAFC30-30-10RA-80 220-230V50HZ/230-240V6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 230...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

39 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3471525001099

Artikelnummer

ABBUAFC303010RA80

Herstellernummer

UAFC303010RA80

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...240 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

30 kvar

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 60 Hz:

30 kvar

Breite:

45 mm

Höhe:

140.7 mm

Tiefe:

119.7 mm

The UAFC30-30-10RA-80 is a 3 pole - 690 V IEC or 600 V UL capacitor switching contactor with 1 auxilieary contacts, controlling capacitors up to 30 KVR /400V AC-6b. The contactor can be used for installations in which the peak current up to 200 times nominal rms current,with their damping resistors and must be used without additional inductances. The contactor are AC - 220 ... 230 VLT 50Hz and 230 ... 240 VLT 60Hz controlled and can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and anadditional wide range of accessories.