ABB SPA - ABBUAFC153010RA81 UAFC15-30-10RA-81 24V 50HZ/ 24V 60HZ - UAFC153010RA81

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung AC 50 Hz - 690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 690...690 V
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 60 Hz - 15 kvar
Breite - 45 mm
Höhe - 137.5 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
39 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3471525000634
Artikelnummer
ABBUAFC153010RA81
Herstellernummer
UAFC153010RA81
Hersteller
ABB
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 60 Hz:
15 kvar
Breite:
45 mm
Höhe:
137.5 mm
Tiefe:
110.7 mm


