Startseite

ABB SPA - ABBTVOC2240C TVOC-2-240-C ARG GUARD MODBUS 230VC.A. - TVOC2240C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100...240 V

  • Anzahl der Eingänge - 12

  • Montageart - Aufbau

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500511732

Artikelnummer

ABBTVOC2240C

Herstellernummer

TVOC2240C

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

100...240 V

Anzahl der Eingänge:

12

Montageart:

Aufbau

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

3

Höhe:

230 mm

Breite:

210 mm

Tiefe:

80 mm

TVOC-2-240-C ARG GUARD MODBUS 230VC.A.