Startseite

ABB SPA - ABBSN201-S SN201-S CONTATTO DI SEGNALAZIONE 1NA+1N - SN201-S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 9

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542104957

Artikelnummer

ABBSN201-S

Herstellernummer

SN201-S

Hersteller

ABB

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite in Teilungseinheiten:

9

Bemessungsspannung:

230 V

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

45 A

Funktion:

Signalschalter

Spannungsart:

AC/DC

Signal contact 1NO+1NC

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie