Startseite

ABB SPA - ABBSM1262 STRUTTURA ARTU M 1200X600X200MM (HXLXP)

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBSM1262 STRUTTURA ARTU M 1200X600X200MM (HXLXP)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Art der Abdeckung - optional

  • Ausführung Deckel - ohne

  • Art der Tür - Einzel

  • Transparenter Deckel/Tür - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646029645

Artikelnummer

ABBSM1262

Herstellernummer

SM1262

Hersteller

ABB

Montageart:

Aufputz

Art der Abdeckung:

optional

Ausführung Deckel:

ohne

Art der Tür:

Einzel

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Mit Schloss:

ja

Nennstrom (In):

250 A

Höhe:

1200 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

200 mm

Einbautiefe:

165 mm

Innentiefe:

171 mm

Materialstärke Gehäuse:

1.5 mm

Materialstärke Tür/Deckel:

1.5 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Module:

144

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

24

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

1

Anbaumöglichkeit:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Mit Montageplatte:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse:

I

Schlagfestigkeit:

IK09

Funktionserhalt:

ohne

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

Struttura da parete monoblocco