pagina iniziale

ABB SPA - ABBSM1262 STRUTTURA ARTU M 1200X600X200MM (HXLXP)

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBSM1262 STRUTTURA ARTU M 1200X600X200MM (HXLXP)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di copertura - Opzionale

  • Modello coperchio - Nessuno

  • Tipo di porta - Singolo

  • Coperchio / Porta trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646029645

Codice prodotto

ABBSM1262

Cod. produttore

SM1262

Produttore

ABB

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di copertura:

Opzionale

Modello coperchio:

Nessuno

Tipo di porta:

Singolo

Coperchio / Porta trasparente:

no

Con serratura:

Corrente nominale (In):

250 A

Altezza:

1200 mm

Larghezza:

600 mm

Profondità:

200 mm

Profondità di incasso:

165 mm

Profondità interna:

171 mm

Spessore materiale scatola:

1.5 mm

Spessore materiale porta/coperchio:

1.5 mm

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Numero di moduli:

144

Numero di righe:

3

Larghezza in numero di moduli:

24

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

1

Struttura espandibile:

Materiale (del corpo):

Acciaio

Superficie:

Verniciatura a polveri

Con piastra di montaggio:

no

Adatto per uso all'esterno:

no

Adatto per protezione antifulmini:

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di protezione:

I

Resistenza agli urti:

IK09

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

Struttura da parete monoblocco