ABB SPA - ABBQB4V83004 COMBI KIT N.4 XT4 3/4P 300X600MM VERTICA - QB4V83004
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Höhe - 300 mm
Anzahl der Schalter - 4
Bemessungsbetriebsstrom - 250 A
Breite - 728 mm
Packung
1 ST
EAN
5411815230448
Artikelnummer
ABBQB4V83004
Herstellernummer
QB4V83004
Hersteller
ABB
Polzahl:
4
Höhe:
300 mm
Anzahl der Schalter:
4
Bemessungsbetriebsstrom:
250 A
Breite:
728 mm
Geeignet für Lasttrennschalter:
nein
Tiefe:
230 mm
Mit Abdeckung:
ja
Kunststoff-Abdeckplatte:
nein
Mit Lasttrennschalter bestückt:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Mit Leistungsschalter bestückt:
nein
Geeignet für Nullspannungsschalter:
nein
Mit Nullspannungsschalter bestückt:
nein
Geeignet für Umschalter:
nein
Mit Umschalter bestückt:
nein
Mit Verteilerklemmen:
nein


