Startseite

ABB SPA - ABBQ855G814 SPEE L/M PORTA VETRO 1400X800MM - Q855G814

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 809 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

159 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5411815220494

Artikelnummer

ABBQ855G814

Herstellernummer

Q855G814

Hersteller

ABB

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

809 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

1442 mm

Tiefe:

15 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

SPEEL IP43-SPEEM IP55 P. VETRO 1400X800

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie