Startseite

ABB SPA - ABBQ855G812 SPEE L/M PORTA VETRO 1200X800MM - Q855G812

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Breite - 809 mm

  • Höhe - 1242 mm

  • Tiefe - 15 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

159 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5411815220487

Artikelnummer

ABBQ855G812

Herstellernummer

Q855G812

Hersteller

ABB

Ausführung:

Fachtür

Ausführung als Sichttür:

ja

Breite:

809 mm

Höhe:

1242 mm

Tiefe:

15 mm

EMV-Ausführung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

SPEEL IP43-SPEEM IP55 P. VETRO 1200X800