Startseite
Nicht mehr in Produktion

ABB SPA - ABBQ855G616 SPEE L/M PORTA VETRO 1600X600MM - Q855G616

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 593 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

121 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5411815220449

Artikelnummer

ABBQ855G616

Herstellernummer

Q855G616

Hersteller

ABB

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

593 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

1642 mm

Tiefe:

15 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Door transparent for System pro E energy, up to IP55, with 3 point locking system, IK07, safety glass, W600 H1600

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie