Startseite

ABB SPA - ABBQ855D416 SPEE L/M PORTA CIECA 1600X400MM - Q855D416

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Breite - 377 mm

  • Höhe - 1642 mm

  • Tiefe - 12 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

115 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5411815220142

Artikelnummer

ABBQ855D416

Herstellernummer

Q855D416

Hersteller

ABB

Ausführung:

Fachtür

Ausführung als Sichttür:

nein

Breite:

377 mm

Höhe:

1642 mm

Tiefe:

12 mm

EMV-Ausführung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

SPEEL IP43-SPEEM IP55 P. CIECA 1600X400