Startseite
Nicht mehr in Produktion

ABB SPA - ABBPV2024 PORTA VETRO X STR.2000X800MM 24MOD (HXL) - PV2024

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPV2024 PORTA VETRO X STR.2000X800MM 24MOD (HXL)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutztür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Breite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

218 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646710475

Artikelnummer

ABBPV2024

Herstellernummer

PV2024

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schutztür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP43

Breite:

800 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

2000 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

15 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Porta frontale IP43 per strutture 36 moduli con vano cavi interno, da pavimento. Porta in lamiera spessore 15/10 con cristallo di sicurezza spessore 4mm dotata di guarnizione poliuretanica completa di maniglia con chiave a doppia aletta. Reversibile, incernierabile a destra o sinistra.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie