Startseite

ABB SPA - ABBPTHS6092 SEGR.OR.POST.BARRE L=600MM X P=900MM MI - PTHS6092

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPTHS6092 SEGR.OR.POST.BARRE L=600MM X P=900MM MI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 719 mm

  • Höhe - 700.5 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646795328

Artikelnummer

ABBPTHS6092

Herstellernummer

PTHS6092

Hersteller

ABB

Breite:

719 mm

Höhe:

700.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.OR.POST.BARRE L=600MM X P=900MM MI