Startseite

ABB SPA - ABBPTBO6012 TETTO/FONDO FORATO IP30/40 600X1250MM LX - PTBO6012

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Breite - 0.001 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 0.001 mm

  • Tiefe - 0.001 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646870339

Artikelnummer

ABBPTBO6012

Herstellernummer

PTBO6012

Hersteller

ABB

Ausführung:

Sockel komplett

Breite:

0.001 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

0.001 mm

Tiefe:

0.001 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0.001 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0.001 mm

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

TETTO FONDO FORATO IP30 40 600X1250MM LX PER ARMADI ABB