ABB SPA - ABBPTBB6012 TETTO/FONDO CIECO IP30/IP40 600X1250MM L - PTBB6012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 0.001 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 0.001 mm
Tiefe - 0.001 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646870391
Artikelnummer
ABBPTBB6012
Herstellernummer
PTBB6012
Hersteller
ABB
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
0.001 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
0.001 mm
Tiefe:
0.001 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0.001 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0.001 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


