Startseite

ABB SPA - ABBPTAB6096 TETTO CIECO ARCO IN.IP65 L=600MM P=900MM - PTAB6096

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 681 mm

  • Höhe - 981 mm

  • Tiefe - 13.5 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Dachbeplankung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646817686

Artikelnummer

ABBPTAB6096

Herstellernummer

PTAB6096

Hersteller

ABB

Breite:

681 mm

Höhe:

981 mm

Tiefe:

13.5 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

TETTO CIECO ARCO IN.IP65 L 600MM P 900MM