ABB SPA - ABBPPFB8040 PANNELLO CIECO PIANO H=800MM L=400MM - PPFB8040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Ausführung als Sichttür - nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein
Breite - 400 mm
Höhe - 800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8015646785619
Artikelnummer
ABBPPFB8040
Herstellernummer
PPFB8040
Hersteller
ABB
Ausführung:
Schlosstür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
400 mm
Höhe:
800 mm
Tiefe:
400 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
sonstige


